MagX(マグエックス)
マグネットロール 無地
色
無地
材質
等方性マグネットシート
仕様
マグネット式
高さ(mm)
10000
長さ(m)
10
内容量
1セット(10m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力(N)
質量(g)
磁束密度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719022
MSMGR-1-200-10 (1.0MMX200MM)
200
10
1
0.46(1cm
2
あたり)
7250
(表面)460G
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10719013
MSMGR-1-100-10 (1.0MMX100MM)
100
10
1
0.46(1cm
2
あたり)
3500
(表面)460G
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10719038
MSMGR2-100-10 (2.0X100MMX1M)
100
10
2
0.69(1cm
2
あたり)
7250
(表面)600G
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10719047
MSMGR2-200-10 (2.0X200MMX1M)
200
10
2
0.69(1cm
2
あたり)
14500
(表面)600G
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください