サンケーキコム
サンケー マグットバー 青
書類が簡単に取り外しできるマグネットです。
用途
掲示
材質
ABS
幅(mm)
15
厚さ(mm)
7
色
青
内容量
1セット(20個)
注意
※磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10882576
MBR-200BU B
200
33
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10882585
MBR-300BU
300
50
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。