サンケーキコム
サンケー マグネット粘着テープ
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.2
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10719196
MS-10
95
20
1000mmx20mmx1.2mm
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10719205
MS-11
142
30
1000mmx30mmx1.2mm
¥
8,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。