オープン工業
パンチ状差し黒
(1件のレビュー)
色
黒
トラスコ品番
808-1915
材質
本体:再生ABS
質量(g)
115
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×75×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10423674
SF100BK
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください