東洋事務器工業
オフィスチェア
高さ(mm)
780~910
全高(mm)
780~910
座面高さ(mm)
420~550
座奥行(mm)
500
内容量
1個
注意
※北海道・沖縄・離島は運賃別途
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10425905
T-210SNX-B
ブルー
¥
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10425914
T-210SNX-BK
ブラック
¥
14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください