東洋事務器工業
東洋事務器工業の 椅子
東洋事務器工業の オフィス用チェア(OAチェア)
東洋事務器工業の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10425914
品番
T-210SNX-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
トラスコ品番
136-5667
高さ(mm)
780〜910
全高(mm)
780〜910
座面高さ(mm)
420〜550
座幅(mm)
550
座奥行(mm)
500
注意
※北海道・沖縄・離島は運賃別途
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません