カタログスタンド 卓上用 A4三つ折り縦×4段
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途印刷物の展示に
材質スチロール
トラスコ品番105-6655
高さ(mm)255
質量(g)360
奥行(mm)150
間口(mm)115
段数4
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)110×32
内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |