カタログスタンド 卓上用 A4縦×4段

カタログスタンド 卓上用 A4縦×4段 プリコ

透明度が高く一体成型できれいに製作しています。

用途印刷物の展示に 材質スチロール 仕様プリコカタログスタンド卓上用A4縦×4段 トラスコ品番105-8135 高さ(mm)340 質量(g)850 奥行(mm)175 間口(mm)236 段数4 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78022325 4C230 1セット(6個)
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10710437 4C230 1セット(8個)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10710437 4C230 78022325 4C230 4C230 カタログスタンド 卓上用 A4縦×4段 プリコ 78022325 カタログスタンド 卓上用 A4縦×4段 プリコ 1セット(6個) 31,980 税込35,178 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする