曜日別特売

カタログスタンド 壁掛用 A4三つ折り縦×4列

カタログスタンド 壁掛用 A4三つ折り縦×4列 - プリコ

透明度が高く一体成型できれいに製作しています。

用途
印刷物の展示に
トラスコ品番
105-6658
材質
スチロール
高さ(mm)
155
質量(g)
430
奥行(mm)
39
間口(mm)
427
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
104×32×4列
内容量
1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
106940054W104
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする