プリコ
カタログスタンド 壁掛用 A4縦×3段
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途
印刷物の展示に
トラスコ品番
105-6656
材質
スチロール
質量(kg)
1
高さ(mm)
535
奥行(mm)
102
間口(mm)
236
段数
3
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
230×32
内容量
1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694014
3W230
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください