コンドル (傘立て)アンブラー PCX-44S(ダイヤル)
キーを使わずにロックできるダイヤル錠式。ステンレスボディのハイグレードタイプ。キャスター付き。背板はありません。
収納本数(本)44
材質ボディ:ステンレスヘアーライン仕上げ、水受皿:ステンレス、シート:再生PET
仕様ダイヤルロック
質量(kg)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1235×520×980
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |