コンドル アンブラーPCX 3連ダイヤル錠 折りたたみ式傘立て

コンドル アンブラーPCX 3連ダイヤル錠 折りたたみ式傘立て CONDOR(山崎産業) コンドル アンブラーPCX 3連ダイヤル錠 折りたたみ式傘立て CONDOR(山崎産業) コンドル アンブラーPCX 3連ダイヤル錠 折りたたみ式傘立て CONDOR(山崎産業) コンドル アンブラーPCX 3連ダイヤル錠 折りたたみ式傘立て CONDOR(山崎産業)

大きくて操作しやすい3連ダイヤル錠。非常時には、付属のマスターキーで開錠できます。
コンパクトに収納できる折りたたみタイプ。
ご来場の方に、使用方法をイラストを加えながらわかりやすく説明する説明プレート付き。

用途パチンコ店や商業施設に適しています。 仕様ダイヤルロック 材質ボディ:スチールメラミン焼付、フレーム:スチールクロームメッキ、水受皿:ステンレス、シート:再生PET 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納本数(本)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10428696 YA-77L-ID PCX-44X 1295×523×865 44
388,500
359,800
395,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10428723 YA-78L-ID PCX-60X 1695×523×865 60
518,000
479,800
527,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする