曜日別特売

ガレージ 連結型 多雪結露防止型 W2970×D5810

ガレージ 連結型 多雪結露防止型 W2970×D5810 - ダイケン

車庫に中央柱が無いため、庫内を広々と有効活用できます。
横棧構造でさらにしっかりした丈夫な壁です。
1台用から連結次第で何台でも駐車が可能です。
屋根はガルファン鋼板に焼付塗装処理を施しています。
壁はカラー鋼板を使用しています。

用途ガレージ、車庫材質スチール奥行(mm)5810間口(mm)2970耐荷重(N/m2)積雪:3000(300kg/m2)床面積(m2)17.26(5.23坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)2710×1998外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)下部:2970×5810×2179、上部:2970×6105×2441内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10429877CH-KSR3058TR
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする