画像準備中

ガレージ 連結型 多雪結露防止型 W2970×D5810

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10429877 品番CH-KSR3058TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400,000

車庫に中央柱が無いため、庫内を広々と有効活用できます。
横棧構造でさらにしっかりした丈夫な壁です。
1台用から連結次第で何台でも駐車が可能です。
屋根はガルファン鋼板に焼付塗装処理を施しています。
壁はカラー鋼板を使用しています。

用途ガレージ、車庫 材質スチール 奥行(mm)5810 間口(mm)2970 耐荷重(N/m2)積雪:3000(300kg/m2) 床面積(m2)17.26(5.23坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)2710×1998 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)下部:2970×5810×2179、上部:2970×6105×2441

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする