曜日別特売

車止め

車止め - 積水樹脂車止め - 積水樹脂

本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。
本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。
分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。

用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10434174DK-5D-CΦ130×800
83,200
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10434183DK-5K-C130×800
55,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする