トーグ安全工業
タイヤストッパー普通車用
坂ではタイヤの坂の下側に置きます。
平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。
車本体のブレーキは正しくお使い下さい。(使用方法によっては動く事もあります。)
用途
車の停車中にブレーキの補助具として
適合車種
普通車
材質
再生ゴム
色
黒
トラスコ品番
135-1554
質量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10434192
TS-100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください