空気入車輪付キャスター 固定 290mm

空気入車輪付キャスター 固定 290mm SISIKU(シシク)

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9368 軸径(Φmm)25 車輪幅(mm)102 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)109 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10440508 AIK-3.50-5 290 1560 220×150 160×90 374
19,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする