曜日別特売

ダイヤルスタンド”マイクロケンサー”

ダイヤルスタンド”マイクロケンサー” - 共立精機

・ダイヤルゲージは、微調整ノブだけで調節が出来る為セットが容易です。
・ベースはキサゲ仕上げで楽に滑らす事が出来る為、高さの比較に測定に最適です(標準仕様)。
・シンプル構造で、操作が簡単 誰でも正確な測定が出来ます。

用途
・ワーク高さなどの比較測定。
・ワーク平面度の測定。
・機械上でワークの芯出し、振れ、平行度測定。
角度調整範囲60°(上下30°)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド飛出長さt(mm)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10442084MK-2019080×120×352512.7
67,000
取扱い終了
メーカー直送
特別運賃
10442093MK-201M9050×73×662832.6
74,000
取扱い終了
10442102MK-30114080×120×353813
75,000
取扱い終了
10442118MK-301M14050×73×664132.9
82,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする