ダイキン工業
コーンシート形電磁操作弁200V
最高使用圧力(MPa)
10
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
電源電圧(V)
AC200
流量(L/min)
4.5
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451437
DSOC-T02-23
848-1199
¥
43,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
10451446
DSOC-T02-34
848-1201
¥
43,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください