ダイキン工業
システムスタック弁
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
モジュラースタック形パイロットチェック弁
管接続口径
3/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)600
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451525
MPD-06W-20-30
848-1387
0.2[2]
¥
105,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
10451534
MPD-06W-50-30
848-1388
0.5[5]
¥
105,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください