ダイキン工業
スタック弁Aポート減圧弁
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
モジュラースタック形減圧弁
管接続口径
1/2
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451586
MG-04A-1-10-R02
848-1376
¥
96,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451595
MG-04A-2-10-R02
848-1377
¥
96,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451604
MG-04A-3-10-R02
848-1378
¥
96,600
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください