ダイキン工業
ストップ弁(ネジ接続形)
最高使用圧力(MPa)
21
仕様
ストップ弁
トラスコ品番
848-1207
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)90
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451674
HDCV-T06
¥
30,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください