ダイキン工業
チェック弁
最高使用圧力(MPa)
7
仕様
Sシリーズ流量制御弁用チェック弁
トラスコ品番
848-1416
管接続口径
1/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.05[0.5]
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451683
SMC-02-05-10
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください