曜日別特売

パイロットチェック弁

パイロットチェック弁 - ダイキン工業パイロットチェック弁 - ダイキン工業パイロットチェック弁 - ダイキン工業パイロットチェック弁 - ダイキン工業パイロットチェック弁 - ダイキン工業

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。

最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※外部ドレン形と内部ドレン形の組み替えはできません。
※逆自由流れ時において出口側P1が直接タンクに接続されている場合は、内部ドレン形を使用しますが、出口側P1に背圧が加わる場合は、外部ドレン形を使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10451692JCP-T03-04-20-0.04[0.4]
55,500
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451708JCP-T03-35-20-0.35[3.5]
55,500
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451717JCP-T03-50-20-0.5[5]
55,500
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
44347995JCPD-T03-20-20600.2[2]
71,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする