ロータリー切換弁(ネジ接続形)

ロータリー切換弁(ネジ接続形) - ダイキン工業ロータリー切換弁(ネジ接続形) - ダイキン工業
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10451735DROB4-3T02-2N848-1197
58,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
10451744DROH4-3T02-2N848-1198
58,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする