曜日別特売

ダイキン 圧力制御弁

ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業ダイキン 圧力制御弁 - ダイキン工業
最高使用圧力(MPa)21仕様JQ形圧力制御弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
管接続口径
ねじの種類
接続方式
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10451762JQC-F06-2D-20848-12603/4-フランジ形1.75~7[17.5~70]
105,000
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451778JQC-F06-2E-20848-12613/4-フランジ形3.5~14[35~140]
105,000
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451787JQC-F10-2A-20848-12621.25-フランジ形0.25~0.85[2.5~8.5]
216,000
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451796JQC-F10-2C-20848-12631.25-フランジ形0.85~3.5[8.5~35]
216,000
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451805JQC-F10-2E-20848-12641.25-フランジ形3.5~14[35~140]
216,000
149,800
164,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451832JQC-G10-2A-12848-12731.25-ガスケット取付形0.25~0.85[2.5~8.5]
134,000
79,980
87,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451848JQC-G10-2C-12848-12741.25-ガスケット取付形0.85~3.5[8.5~35]
134,000
79,980
87,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451857JQC-G10-2E-12848-12751.25-ガスケット取付形3.5~14[35~140]
134,000
79,980
87,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451866JQC-T10-2C-12848-12821.25Rcねじ接続形0.85~3.5[8.5~35]
125,000
78,980
86,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
10451875JQC-T10-2E-12848-12831.25Rcねじ接続形3.5~14[35~140]
125,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする