圧力制御弁リリーフ弁

圧力制御弁リリーフ弁 - ダイキン工業
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10451884HDRI-G03-1848-1214
63,400
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
10451893HDRI-G03-3848-1215
57,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10451893HDRI-G03-302105844HDRI-G03-3HDRI-G03-3 リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業 02105844リリーフ弁(ガスケット取付型)ダイキン工業1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする