曜日別特売

手動操作弁

手動操作弁 - ダイキン工業
最高使用圧力(MPa)14仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10451954DMO4-3G03-2C848-1193
75,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
10451963DMO4-3G03-2N848-1194
75,700
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする