ダイキン工業
電磁パイロット切換弁
最高使用圧力(MPa)
35
仕様
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
管接続口径
1/2
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10451997
KSH-G04-2DP-20
848-1327
¥
193,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452006
KSH-G04-6CP-20
848-1336
¥
185,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください