曜日別特売

電磁パイロット操作弁

電磁パイロット操作弁 - ダイキン工業

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
管接続口径
電源電圧(V)
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10452015JS-G06-2BA-7521848-13013/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)(最大)300
147,000
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452024JS-G06-2BB-7521848-13023/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)(最大)300
147,000
94,980
104,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452033JS-G06-2BP-7521848-13033/4DC24(最大)300
160,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452058JS-G06-2CP-7521848-13063/4DC24(最大)300
185,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452067JS-G06-2NA-7521848-13073/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452076JS-G06-2NB-7521848-13083/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452085JS-G06-2NP-7521848-13093/4DC24(最大)300
185,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452094JS-G06-3CA-7521848-13103/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452103JS-G06-3CB-7521848-13113/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452112JS-G06-3CP-7521848-13123/4DC24(最大)300
185,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452128JS-G06-4CA-7521848-13133/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
10452146JS-G06-4CP-7521848-13153/4DC24(最大)300
185,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452155JS-G06-66CA-7521848-13163/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452164JS-G06-66CP-7521848-13183/4DC24(最大)300
185,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452173JS-G06-8CA-7521848-13193/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452182JS-G06-8CB-7521848-13203/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)(最大)300
167,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452198JS-G06-8CP-7521848-13213/4DC24(最大)300
185,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452207KSO-G02-8CA-3035848-13461/4AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)(最大)100
75,800
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
10452216KSO-G02-8CB-3035848-13471/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)(最大)100
75,800
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
10452225KSO-G02-8CP-3035848-13481/4DC24(最大)100
84,500
46,980
51,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
10452042JS-G06-2CB-7521848-13053/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)(最大)300
151,000
取扱い終了
代替品有
10452137JS-G06-4CB-7521848-13143/4AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)(最大)300
151,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10452042JS-G06-2CB-7507031787JS-G06-2CB-75JS-G06-2CB-75 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 07031787電磁パイロット操作弁ダイキン工業1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
10452137JS-G06-4CB-7507031796JS-G06-4CB-75JS-G06-4CB-75 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業 07031796電磁パイロット操作弁ダイキン工業1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする