ダイキン工業
電磁操作弁100V
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)9
バルブ種類
方向制御弁/電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10452234
DSOM4-2G01-2B-10
848-1203
¥
67,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
10452243
DSOM4-3G01-4C-10
848-1206
¥
79,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください