電磁操作弁

電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10452268DSOM4-3G01-2C-10848-1204AC100
79,900
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
10452277DSOM4-3G01-4C848-1205AC200
79,900
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
10452252DSOM4-2G01-2B848-1202AC200(50/60Hz)
58,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする