比例弁

比例弁 - ダイキン工業

圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り
付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)
だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。

最高使用圧力(MPa)21仕様電磁比例切換弁トラスコ品番848-1361管接続口径3/4使用流体石油系作動油流量(L/min)(定格)130バルブ種類電磁制御弁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10452286MEV16BLFF6A130-T3
380,000
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする