RIKEN 手動切換弁

RIKEN 手動切換弁 - RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁 - RIKEN(理研機器)
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
管接続口径
接続方式
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10452584HOV-43848-12204.33/8ねじ接続形(最大)20
78,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452593HOV-43C848-12214.33/8ねじ接続形(最大)20
78,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452602HOV-43C-F848-12224.63/8フランジ形(最大)20
87,400
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452618HOV-43-F848-12234.63/8フランジ形(最大)20
87,400
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452627HOV-43H848-12244.33/8ねじ接続形(最大)20
78,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452636HOV-43P848-12254.33/8ねじ接続形(最大)20
78,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452645HOV-43T848-12264.33/8ねじ接続形(最大)20
90,100
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452663HOV-44C848-12284.31/2ねじ接続形(最大)40
78,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452672HOV-44H848-12294.31/2ねじ接続形(最大)40
78,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452688HOV-44P848-12304.31/2ねじ接続形(最大)40
78,900
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452697HOV-44T848-12315.51/2ねじ接続形(最大)40
90,100
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452742SMVT-43848-14171.13/8ねじ接続形(最大)3
45,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10452654HOV-44848-12274.31/2ねじ接続形(最大)40
78,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10452654HOV-4408313183HOV-44HOV-44 4方3位置弁 RIKEN(理研機器) 083131834方3位置弁RIKEN(理研機器)1個
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする