千代田通商
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
メネジ金具を標準装備しています。
用途
各種エア配管、稼動部作業に最適
色
ネオグレー
材質
ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキ
トラスコ品番
808-4342
全長(mm)
970
質量(g)
185
長さL(mm)
970
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
600
使用範囲(m)
3.0
コイル径(mm)
42
コイル長(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459453
01S-803F
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください