千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青、ライトグリーン、緑
トラスコ品番
808-3584
質量(kg)
2
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
15
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用範囲(mm)
1615
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
4
コイル径(mm)
108
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
405
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462497
4-MPS-12-15S
¥
24,217
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください