千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
山数
使用範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462515
7-MPS-12-14S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
541-9271
4
14
1912
¥
51,931
¥
41,650
¥
45,815
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462524
8-MPS-12-14S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
541-9328
4
14
1912
¥
59,203
¥
45,273
¥
49,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462533
8-MPS-12-5S
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
808-3891
2
5
940
¥
32,762
¥
26,250
¥
28,875
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください