千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用範囲(mm)
908
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
203
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462637
3-MPS-12-5S
8
12
透明、青、ライトグリーン
¥
10,231
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10462646
5-MPS-12-5S
8
12
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
18,921
¥
15,078
¥
16,586
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462655
6-MPS-12-5S
8
12
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
22,552
¥
17,743
¥
19,517
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください