千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
トラスコ品番
808-3818
質量(kg)
1
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
5
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用範囲(mm)
940
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
7
コイル径(mm)
145
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462664
7-MPS-12-5S
¥
28,790
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください