マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm

マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm - 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1174mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1174使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)258内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104627432-MPS-4-30S24透明、青
2,483
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
104627524-MPS-4-30S24透明、青、ライトグリーン、緑
4,966
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする