千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1432mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10462865
2-MPS-4-40S
2
4
透明、青
¥
2,772
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10462874
4-MPS-4-40S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑
¥
5,545
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10462883
7-MPS-4-30S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
¥
8,690
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10462892
8-MPS-4-30S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
¥
9,921
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください