マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm

マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm - 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)572使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104631277-MPS-4-5S透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
6,734
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
104631368-MPS-4-5S透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
7,686
6,999
7,699(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする