千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用範囲(mm)
723
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
129
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463154
3-MPS-4-10S
2
4
透明、青、ライトグリーン
¥
3,021
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10463163
5-MPS-4-10S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
5,028
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10463172
6-MPS-4-10S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
6,041
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください