千代田通商
マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
15
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
5
使用範囲(mm)
885
使用流体
圧縮空気、真空
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
194
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10463215
3-MPS-4-15S
2
4
透明、青、ライトグリーン
¥
3,424
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10463224
5-MPS-4-15S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10463233
6-MPS-4-15S
2
4
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤
¥
6,838
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください