マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm

マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm - 千代田通商

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3528材質(本体)ポリウレタン質量(g)133.7使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104637664-MPS-6-15S
7,066
5,999
6,599(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする