耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m

耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m 千代田通商

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。

用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2830 質量(kg)1.3 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10465342 GH-11(11X16) 10M
10,680
9,598
10,558 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする