ハタヤリミテッド
エヤーマック 10×14 20m(ストッパーフリー)
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途
自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
10×14
セット内容
一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質
ABS
質量(kg)
10.5
使用圧力(MPa)
1.5
取付金具(二次側)
HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)
HC-100Pカプラ付
材質(ホース)
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
内容量
1個
注意
※受注生産品。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10466076
AXU-F204
-
¥107,400
¥78,980
¥
78,980
¥86,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
62818765
AXU-F204【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥107,400
¥78,980
¥
63,980
アウトレット
¥70,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください