曜日別特売

ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43

ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43 - 近畿製作所ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43 - 近畿製作所
(5件のレビュー)

エアー配管用バルブコックです。

用途エアー配管、回路中や末端のコネクト種類ボールバルブ形状ストレート使用流体空気接続PT×PFハンドル形状レバー式内容量1個
注意
※空気専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10467878NO.43 1/41/4B×1/4B
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10467896NO.43 3/83/8B×3/8B
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10467853NO.43 1/21/2B×1/2B
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467878
2022-01-06
用途: エアー配管用コックとして

先でエアー漏れし場合にエアーを止めるのに購入問題なく取りつけられエアー漏れもない満足のいく商品です

対象商品 : 10467878
2021-04-14
用途: タンクのの排水コック
医療・福祉・介護関連業

ステンレスで丈夫。強く回しても接続部分が外れてこなくてとてもイイ。1/4コックは僕はこれを定番としています。レバ-は90度ではなく180度回ります

対象商品 : 10467878
2020-11-12
用途: エアコンプレッサーのドレンバルブ交換
建設業・工事業

アストロプロダクツの静音エアコンプレッサーのドレンバルブを交換。エア漏れもなく良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 10467878
2019-02-21
用途: 空圧機器の接続時
スーパーヘアー 切りっTサービス業

今まではワンタッチカプラーで接続してたのですが、コックで空圧を止めたほうが接続しやすいとのことで購入。
確かにコックOFFの方が接続しやすいです。
買って正解でした。

対象商品 : 10467878
2019-04-25
用途: タイヤチェンジャーのエアバルブとして使用
ツーアンドフォーオートサービス

頻繁に使用しないタイヤチェンジャーにエアコックとして使いました。使う時だけONにします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする