フランジ

フランジ 佐藤真空

材質SUS304 形状フランジ 質量(kg)0.5 種類メカニカル式継手 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10469183 ALF-16 30 17.2 21.7 17.5 20
1,500
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469192 ALF-25 40 26.2 27.2 23 30
1,800
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10469208 ALF-40 55 41.2 42.7 39 20
1,900
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする