千代田通商
スリーブコネクターチーズ 10mm・R1/2
形状
チーズ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10469716
YTA-4-02
1/4
4
17.9
17
8
10
11
10.9
22.2
¥
680
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10469734
YTA-6-01
1/8
6
18.1
15
10
12
11
12.1
24.6
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469725
YTA-6-02
1/4
6
18.1
18
10
12
12
12.1
28.2
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469752
YTA-8-01
1/8
8
21.4
16.5
12
14
12.5
14.4
35.8
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
10469743
YTA-8-02
1/4
8
21.4
19.5
12
14
13.5
14.4
41.8
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469768
YTA-8-03
3/8
8
21.4
20.5
12
14
14.1
14.4
46.4
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469698
YTA-10-02
1/4
10
24.4
21
14
17
15
17.9
58.8
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469707
YTA-10-03
3/8
10
24.4
22
14
17
15.6
17.9
64.8
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469682
YTA-10-04
1/2
10
24.4
25
14
17
17
17.9
74.6
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10469777
YTA-4-01
1/8
4
17.9
14
8
10
10
10.9
19.2
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください